新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491418 品番DL-230809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。

用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】8m/110度 サイズ(cm)9×11.5×4.3 周波数(kHz)13.5〜45 連続使用時間(時間)24 充電時間(時間)【USB】5〜6【ソーラー】5〜8 防水保護等級IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする