ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491427 品番DL-231007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988

『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。

用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】217° サイズ(cm)14×7.5×17.5 周波数(kHz)【超音波】13.5〜45 連続使用時間(時間)8 充電時間(時間)【USB】5〜6【ソーラー】7〜9 対象猫、犬、蛇など 有効距離(m)1〜7 入力電圧5V1A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする