Mirroring HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491470 品番KD-268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160p4K/60Hzまで対応。
最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。
映像を映しながらType-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用ポート付き。
任天堂switchの画面をテレビやモニターに映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映せます。

材質ABS、TPE 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×75×14 最大解像度2160p 4K/60Hz ケーブル長(mm)本体:50 動作温度(℃)環境:0〜35 保護【著作権保護】HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート(最大100W:20V5A)
注意
※本商品にはHDMIタイプAケーブル、Type-Cケーブル等ケーブル類の付属はありません。
※全てのアプリについて映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※USBメモリーは付属していません。
※USBメモリー内の映像や写真をみる場合は本製品をスマートフォンに接続して、スマートフォンのフォルダアプリなどからUSBメモリー内の映像や写真をスマートフォンに表示させる必要があります。
※Nintendo SwitchはUSBメモリー非対応です。
※対応スマートフォンはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※ご使用されるandroidOSのバージョンやiOS/iPadOSのバージョンやアプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※走行中のご使用はカーナビのテレビ視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06491470 KD-268 06112255 KD-268 Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラ Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする