フォークリフト用雪かき

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491497 品番-
販売価格(税込) ¥190,850
販売価格(税別)
173,500

片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!
使用環境にあわせてお使いいただけます。
本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。
※ベルトはご自身でご用意願います
他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。
また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。
(※別途お見積りいたします)

材質 質量(kg)約110 寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 対象【フォークリフト】5tタイプまで 差込口15×7.5cm(2口)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする