※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-LK 4P 1.5KW 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06491625 TFO-LK 4P 1.5KW 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06491625 TFO-LK 4P 1.5KW 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06491625

脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06491625 品番 TFO-LK 4P 1.5KW
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
出力(kW)1.5 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇屋内型 枠番90L 用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 質量(kg)(モータ単体)19 種類汎用モーター 寸法L(mm)315 寸法H(mm)178 定格S1(連続) 寸法F(mm)62.5 方式端子台(ネジ止め) 寸法D(mm)182 寸法E(mm)70 寸法C(mm)90(0〜-0.5) 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 本数(口出し)3本 寸法Q(mm)50 回転方向負荷側より見て反時計 寸法R(mm)168.5 寸法U(mm)4 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 寸法XB(mm)56 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)149 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー 寸法z(mm)10 寸法S24j6 回転子型普通かご
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
古い設備のモーターと交換。
山中車輌株式会社 様

いままでのモーターと取付足の寸法も同じなので、何の苦労も無く交換出来ました。

2025-03-04
用途:
更新
内海印刷工業株式会社 様 (製造業)

翌日入荷で在庫する必要がなくありがたいです。型式変更後も同寸法で交換のみです。

対象商品:
06491634
2023-11-18
用途:
集塵機のモーター交換

集塵機のモーターが故障して困っていましたが、注文したら翌日には届いて助かりました。
以前使用していた物より静かで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06491634
2022-09-07
用途:
園芸ハウスの水汲み上げ
農・林・水産業

以前据えていたものとおおきさもかわらず、すんなり取り付けできました

対象商品:
06491616
2021-12-03
用途:
自社機械の修理

正規のモーターの納期がものすごく遅く困っていたので早期出荷して頂き大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06491625
2021-06-22
用途:
井戸用のモーターとして購入しました
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

予備で購入しました。いざという時の為なので、使用はしてませんが、同型のものを現在も使っているので、耐久性などは特に問題なく使えております。

対象商品:
06491634
2020-09-23
用途:
井戸ポンプ稼動用
岡本農園 様 (農・林・水産業)

快適に稼動します。近所のどの店舗よりお値打ちです。

対象商品:
06491625
2020-08-26
用途:
スチームポンプのモーター
株式会社カーランドセオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いモーターも日立、使っていたのでこのモーターにしたら、取り付けも簡単につきました。とっても役に立ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする