※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの モーター(原動機)
日立産機システムの 汎用モーター
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
(2件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06491774
品番
TFO-LK 2P 2.2KW
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
極数(P)
2
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
全閉外扇屋内型
枠番
90L
用途
ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
質量(kg)
(モータ単体)20.5
種類
汎用モーター
寸法L(mm)
315
寸法H(mm)
178
定格
S1(連続)
寸法F(mm)
62.5
方式
端子台(ネジ止め)
寸法D(mm)
182
寸法E(mm)
70
寸法C(mm)
90(0〜-0.5)
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
8
本数
(口出し)3本
寸法Q(mm)
50
回転方向
負荷側より見て反時計
寸法R(mm)
168.5
寸法U(mm)
4
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
寸法XB(mm)
56
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
寸法KL(mm)
149
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
寸法z(mm)
10
寸法S
24j6
回転子型
普通かご
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。