新聞一面(A2)を1秒で一発スキャンできる超薄型折り畳み式モバイルドキュメントスキャナーです。A2スキャナーだからできる、新聞・ポスター・賞状などを簡単にデジタル化して保存できます。
高画質4K書画カメラを搭載し、文字や画像を超高精細にスキャン、また、書画カメラ機能で4Kオートフォーカス付きのwebカメラとしても使用可能。
コンパクトに収納できる本体はバッグに入れてどこへでも持ち運び可能。Windows専用のアプリで、ウォーターマーク付加、部分切り出し、連続スキャンなどビジネスにも活躍します。
A2をわずか1秒で瞬時に1発スキャン!
複合機のスキャナーには出来ない抜群のタイムパフォーマンス
A2スキャナーでしかスキャンできない新聞、ポスター、賞状、卒業証書、思い出の絵画などをデジタル化
超薄型の15mm、スタイリッシュな持ち運びが可能
スマートな専用ソフトケース付き
5つのシンプル操作ボタンで生産性が爆上がり
2箇所の照明で書類をしっかり照らします。スキャナーにありがちな影も2箇所の照明で軽減できます。明るさ調整機能付き。
高画質4K書画カメラ搭載(手元の録画が可能)
4K Webカメラ機能搭載 ZoomやTeamsで手元資料を画面共有可能
多機能専用アプリ付き(OCR、ファイル変換、自動トリミング、ウォーターマーク自動挿入、両面統合、タイマー連続スキャン、動画撮影等)