立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06492167 品番 VTFO-LK 2P 0.75KW
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 極数(P)2 取付方式立て型フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇屋内型 枠番80 用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 質量(kg)(モータ単体)14.5 種類汎用モーター 寸法L(mm)283 定格S1(連続) 方式端子台(ネジ止め) 寸法S(mm)19j6 寸法D(mm)163 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 本数(口出し)3本 寸法Q(mm)40 回転方向負荷側より見て反時計 寸法U(mm)3.5 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)131 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 寸法LB(mm)130j6 寸法LC(mm)200 寸法LZ(mm)12 寸法KG(mm)105 寸法LA(mm)165 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)12 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 寸法LL(mm)243 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー 寸法LM(mm)- 寸法LR(mm)40 回転子型普通かご
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06492185
2021-06-16
用途:
木工機械のモーター交換
株式会社須藤オルガン工房 様

イタリア製木工機械の電動機焼損に伴い国産モータを探したところ、これでピッタリ。 何の改造も不要で助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする