共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 受動部品
共立電子産業の 抵抗
Φ3軸用ツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06492407
品番
WTN-15-1178/3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ3軸用のネジ止め式。
止めネジは本体に付属します。
用途
ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質
樹脂
形状
丸型
色
黒
軸の形状
適用:Φ3丸軸
サイズ(mm)
15.4
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。