共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 受動部品
共立電子産業の 抵抗
ローレット軸用ツマミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂
色
黒
注文コード
06492687
品番
WTN-15-1176/18T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6ローレット軸用。
用途
ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質
樹脂
形状
丸型
色
黒
軸の形状
適用:Φ6ローレット
サイズ(mm)
24
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。