大人の鉄板 ウッドボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフライパン26cm用 注文コード06493141 品番OTS8110
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

熱々の鉄板料理を食卓で楽しめる。
出来たての美味しさをテーブルの上で楽しめる「大人の鉄板」専用ウッドボードです。毎日の食事を豪華に、華やかに演出します。
ボードに埋め込まれた金属バーとゴム脚が熱を逃がしテーブルに熱を伝えません。

材質本体:天然木(ウレタン塗装)、金具:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、脚ゴム:シリコーンゴム タイプフライパン26cm用 直径×高さ(cm)29×2.9
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
※商品に鉄板は含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする