LEMO
6芯プラスチック製ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06493615
品番
PAG.M0.6GL.AC65G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
4.71
極数
6
定格電流(A)
6
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ5.30 - 6.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ