LEMO
同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06493631
品番
FFS.00.250.CTCE31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
インシュレータ:白色
質量(g)
3.24
極数
1
定格電流(A)
4
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ