パッケージ

887273 カラー目玉クリップ(M)6P レモン 06494656 887273 カラー目玉クリップ(M)6P レモン 06494656

カラー目玉クリップ(M)6P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06494656 品番887273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130
幅(mm)30 奥行(mm)19 縦(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06494656 887273 53850144 887088 カラー目玉クリップ レモン カラー目玉クリップ レモン 1冊(6個) 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする