M196 Bluetooth マウス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06494751 品番 M196OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」
手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。
左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。
また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。
サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。
プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。
また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。
*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)

付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定 オフホワイト 質量(g)76 対応OSWindows、macOS 接続方式無線 接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy センサー能力:オプティカルトラッキング 機能チルト:無 使用電池単三乾電池×1本 保証期間2年 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命(最大)12ヶ月 ボタン数総:3 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
ノートパソコンのマウス
株式会社ユーレックス 様 (サービス業)

金額も安く、動作も全く問題ない。過去にも使っていたメーカ品なので、安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする