ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋内シート NL-230
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06494918
品番
N20010B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
屋内用看板・POPの作成、短期間の屋外での使用も可能
材質
塩ビ
幅(mm)
230
色
黒
タイプ
通常色
長さ(m)
10
対応機種
PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※以前のシートよりマット調になっています。