吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫本体のみ 600型深型 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06494927
品番
600EDX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 (通気孔付き)
600×600用深型収納庫本体のみ!
仕様
抗菌仕様
適合
【アルミ枠(床下点検口)】B600ZJ、S600ZJ、B600ZJTKS、S600ZJTKS
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
564×564
色
ホワイト
高さ(mm)
437
寸法
【フロア面より】485mm【床下必要高さ】465mm(※寸法は吊金具取付時)
容量(L)
約110
注意
※他社メーカー製品や適合品番以外の商品へは適合いたしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません