商品画像

3.2GHz対応 6分配器(BL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495049 品番BL-DE6
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

3.2GHz対応の6分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。

付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜7676〜300300〜7701000〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5以下、(76〜300MHz)1.6以下、(300〜770MHz)1.6以下、(1000〜1489MHz)1.8以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 分配損失(dB)(10〜76MHz)11以下、(76〜300MHz)10以下、(300〜770MHz)11以下、(1000〜1489MHz)12以下、(1489〜2150MHz)14以下、(2150〜2681MHz)16以下、(2681〜3224MHz)18以下 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13以上、(76〜300MHz)20以上、(300〜770MHz)18以上、(1000〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2681MHz)15以上、(2681〜3224MHz)15以上
注意
※F型接栓は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする