オフィス用木製ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06495435 品番 7211211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

荷物・小物置き・プリンター台に最適なキャスター付きワゴン。小さめのプリンターもおける天板耐荷重5kg。キャスター付きだからデスク周りに自由に移動できます
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 付属品キャスター(取付済み) 材質プリント紙化粧板 幅(mm)510 本体:ホワイト 高さ(mm)500 奥行(mm)280 使用工具六角レンチ(付属) 耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×280×500 保証期間1年間 組立時間15分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする