NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
直刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06498558
品番
NSL-2 3.0
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
0
メーカー商品コード
01-00812-00300
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂