NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06499215
品番
MSB345 R1.9
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3.8
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12°
ボール半径R(mm)
1.9
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
08-00600-00190
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂