NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06500290
品番
MSE230SS 0.15
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.15
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00103-00015
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂