無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06500710 品番 MSE230SS 4.6
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)55 刃長(mm)4.6 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)4.6 表面処理無限コーティング 首角γ(°)9 ねじれ角(°)30 メーカー商品コード08-00103-00460
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする