無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.15 全長(mm)35 注文コード06507141 品番MHRSH430RSF 0.15XR0.02X0.3
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は外径・全長など205種類から選べます 他の種類を見る

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。

用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)35 刃長(mm)0.12 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)0.15 表面処理無限コーティングプレミアムPlus 首下長(mm)0.3 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30 コーナー半径R(mm)0.02 首下径(Φmm)0.135 メーカー商品コード08-00239-01523
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする