商品画像

CATV用レベル調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06508690 品番SEQ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。

付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個 その他【チルト調整範囲(dB)】(10〜55MHz)-、(70〜770MHz)4〜16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10〜55MHz)-、(70〜770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10〜55MHz)2.5以下、(70〜770MHz)6.5〜2.5 ※4dBチルト(出荷時) 周波数帯域(MHz)10〜5570〜770 電圧定在波比(10〜55MHz)2、(70〜770MHz)2 インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする