商品画像

電源挿入器(FT座付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06508708 品番PI-1MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。

付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本 銀色 質量(g)950 電流(A)【送電】最大7.5 電圧(V)【送電】最大AC60 周波数帯域(MHz)10〜5050〜300300〜450450〜550550〜770770〜1000 適合マスト径(Φmm)22〜63 電圧定在波比(10〜50MHz)1.7以下、(50〜300MHz)1.5以下、(300〜450MHz)1.5以下、(450〜550MHz)1.5以下、(550〜770MHz)1.5以下、(770〜1000MHz)1.5以下 挿入損失(dB)(10〜50MHz)1以下、(50〜300MHz)1以下、(300〜450MHz)1以下、(450〜550MHz)1.2以下、(550〜770MHz)1.4以下、(770〜1000MHz)2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする