商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06508726品番PI-303F
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
ケーブルは全て横方向に取付けできる薄型高性能電源挿入器です。漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。電源入力端子が左右2端子型ですので、どちらからでも電源を接続することができ、ケーブル処理もコンパクトにできます。屋外用タイプの適合マスト径:Φ22~50mm2台の電源供給器を本器に接続でき、入力側と出力側へそれぞれ単独にAC30V、3Aを供給することができます。