付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内
質量(kg)最大約1.6
使用温度範囲(℃)-20〜+40
外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68
消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5
電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)0.5〜10
適合マスト径(Φmm)20〜50(DAカナグが別途必要)
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)
雑音指数(dB)5以下
入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)
利得(dB)40以上
結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)
定格出力(dBμV)110
利得調整範囲(dB)0〜-10(連続可変)
雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)