スーパーオレンジカーペットと布製品のクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード06508875 品番A-DO-1001-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗いにくいソファーやぬいぐるみの汚れにスプレーしてふき取るだけ!
洗濯機では洗いにくい布製品を全体的にキレイにすると同時に消臭・除菌します。
食品にも使われる洗浄成分(オレンジオイル)、天然さとうきびの消臭成分を配合しているので、 お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル、エタノール 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず、目立たない所で試してからご使用ください。すべての汚れが落ちるわけではありません。
※革、毛皮、和装品には使わない。
※毛、アセテート、キュプラなど水に弱い繊維や水洗い不可の表示があるものは、目立たない所で試してから使う。1ヶ所に集中してスプレーしない。シミやベタつきの原因になることがある。狭い空間で使用するときは良く換気して使用する。吸引したり、目に入らないよう十分注意する。
※用途以外に使わない。
※子どもの手の届く所には置かない。人に向けてスプレーしない。顔や肌、ペットなどに直接スプレーしない。
※床や家具、電気製品についた場合はすぐに拭き取る。直射日光の当たる場所や、温度差の激しい場所には保管しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする