商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1〜4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)10
電源外部電源DC24V(21.6〜26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231
適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)
制御出力外部起動出力1〜3、ビジー出力、異常出力、制御出力1〜4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)
周波数特性50Hz〜18kHz-4dB〜+2dB(1kHz基準)
対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)0.5以下
使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし結露のないこと)