※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数22端子間ピッチ(mm)28ねじサイズM8注文コード06512619品番CTL-150-22P
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は極数・端子間ピッチ・ねじサイズなど616種類から選べます他の種類を見る 電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。