※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
06513267
品番
MW-125-26.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底
付属品
ウエストベルト、カップインソール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
102-9785
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
26
股下(cm)
95
総丈(cm)
140
足幅
EEE
靴タイプ
長靴