※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
21日以内出荷とは
内容量1台
注文コード06516539
品番CG102MCS
参考基準価格(税別)¥1,000,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
傾斜や不整地に強い上位モデルです。
走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。
追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。
歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。
刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。
最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。
さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。
刈高さ調整ハンドルで刈高さが0〜100mmの範囲で簡単に調整できます。
刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。