※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行型草刈機”男働盛清”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516548 品番MH60MS
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。
走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。
うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。
ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。
乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。
ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8577 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1570〜1690 幅(mm)705 高さ(mm)890〜1140 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)530 ブレード枚数30枚 刈込み高さ(mm)0〜100 最大出力6.3PS 燃料タンク容量(L)3 走行速度(km/h)性能:0.4〜4.5 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)6.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする