※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
21日以内出荷とは
内容量1台
注文コード06516566
品番CM2207HC
参考基準価格(税別)¥1,100,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。
刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。
エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。
刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。
大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。
スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0〜150mmお好みの高さに設定できます。
燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。