※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516591 品番CMX2408HC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,450,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

より快適に、より安全に、より力強くなりました。
高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。
フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。
チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。

用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番652-8605 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 刈込み幅(mm)975 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0〜150 最大出力22.4PS 燃料タンク容量(L)18 走行速度(km/h)性能:0〜14.2 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)22.4 出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする