※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66CTDS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516758 品番BK66CTDS
参考基準価格(税別)¥760,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。
新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。
前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。
0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。
自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。
荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。
ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。

用途
敷地内の資材運搬に。
農業用運搬車
トラスコ品番467-8597 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2200 幅(mm)1105 高さ(mm)1140 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58〜6.0 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする