※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行・乗用クローラ運搬車”みなみの春…お”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06516776 品番 BK67CTLDPS
参考基準価格(税別)¥980,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。
クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。
ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。
0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。
自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ〜ンとアップします。
ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。

用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番467-8614 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2265 幅(mm)1005 高さ(mm)1150 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58〜6.0 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする