※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CANYCOM
CANYCOMの 運搬・収納・保管
CANYCOMの ハウスカー(園芸運搬車)
電動運搬車 ジャスパー砂与
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06516819
品番
SC30EHBDP
参考基準価格(税別)
¥1,000,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
電動なので環境・作業車に優しい
充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途
トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等
付属品
予備バッテリー
トラスコ品番
663-5494
長さ(mm)
2140
幅(mm)
740
高さ(mm)
1055
モーター
走行:ホンダGXE2.0H
走行速度(km/h)
無負荷:0〜5.3(前進)、負荷:0〜2.5(後進)
最小旋回半径(mm)
1200
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1245×730×430
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません