※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CANYCOM
CANYCOMの 運搬・収納・保管
CANYCOMの ハウスカー(園芸運搬車)
小型特殊自動車”下町小町シオン” J70CHS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06516941
品番
J70CHS
参考基準価格(税別)
¥1,020,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
独自のTOPS標準装備で安心です。
横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。
高齢者、女性も楽々給油できます。
用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番
467-8615
材質
(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)
3070
幅(mm)
1190
高さ(mm)
1280
タイプ
小型特殊自動車
角度(°)
ダンプ:なし
最大積載量(kg)
600
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
速度
前進:6速、後進:2速
始動方式
セルフスタータ
走行速度(km/h)
最低1.45・最高14.13、負荷:1.45〜14.13
登坂角度
能力(空車時):20
馬力(PS)
8.4
最小旋回半径(mm)
2.8
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません