※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型特殊自動車”ライガー”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06516968 品番 ELL803PWS
参考基準価格(税別)¥1,650,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。
運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。
AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。
4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。
クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。
荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8590 長さ(mm)3250 幅(mm)1185 高さ(mm)1180 タイプ小型特殊自動車 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:2.7〜14.3 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2.95
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする