※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300RS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06517029 品番S300RS
参考基準価格(税別)¥7,000,000 販売価格(税込) ¥7,697,800
販売価格(税別)
6,998,000

不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。
TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。
ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。
サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。

用途建設現場等での土砂運搬に。 トラスコ品番467-2231 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1425 幅(mm)1645、クローラ:320 全長(mm)3280 高さ(mm)2370 奥行(mm)3280 角度(°)最大上昇:60 内寸幅(mm)荷箱:1420 エンジン部最大出力47.5 センター距離(mm)クローラ:1230 最大出力47.5PS 高さ内寸(mm)荷箱:370 長さ内寸(mm)荷箱:1685 エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル 容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89 最大使用荷重(kg)3000 排気量エンジン総排気量:2434 走行速度(km/h)性能:0〜11 地上高さ(mm)最低:285 登坂角度能力(空車時):25
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする