用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
質量(kg)4.5
規格JIS、SGマーク、Aマーク
構造中折れ
踏ざん踏面幅(mm)60
天板高さ(m)1.1
踏ざん間隔(mm)298
はしごの長さ(m)2.33
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)520×760
使用角度(°)はしご:75
各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×170×1180
収納時寸法(cm)(高さ)118×(全幅)52×(奥行)17
最大使用高さ(m)0.8
設置寸法(cm)(全幅)52×(奥行)76