はしご兼用脚立 RS-c

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517117 品番 RS-12c
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。
脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。
カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。
≪特徴≫
ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。
片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。
安心して昇降が可能。
両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。
天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。
回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ 質量(kg)4.7 規格JIS、SGマーク、Aマーク 構造中折れ 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)1.1 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)2.33 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)520×760 使用角度(°)はしご:75 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×170×1180 収納時寸法(cm)(高さ)118×(全幅)52×(奥行)17 最大使用高さ(m)0.8 設置寸法(cm)(全幅)52×(奥行)76
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする