用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質アルミ/アルマイト
質量(kg)10.1
構造中折れ
踏ざん踏面幅(mm)60
表面処理アルマイト(支柱)
天板高さ(m)1.61〜2.06
踏ざん間隔(mm)298
はしごの長さ(m)3.06〜4
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600〜690×970〜1210
使用角度(°)はしご:75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×170×1710
収納時寸法(cm)(高さ)171×(全幅)60×(奥行)17
最大使用高さ(m)1.31〜1.76
設置寸法(cm)(全幅)60~69×(奥行)97~121