曜日別特売
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650

P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR) アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 06517650

アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)
マスタード、オレンジ
内容量1セット(2脚)注文コード06517650品番P-MINI(MS)+P-MINI(OR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。

用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクトセット内容マスタード×1脚、オレンジ×1脚材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル質量(kg)1マスタード、オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50座面高(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする