本体

液晶モニターアーム ガススプリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517738 品番 GH-AMDU1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,438
販売価格(税別)
10,398

ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。
モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。
取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。
画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。
下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応
対応サイズ17〜49インチ、耐荷重2〜20kgで大型モニターにも対応
画面の前後移動ができる4軸タイプ
ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用
モニターの取り付けが簡単なセパレート式
縦位置での使用も可能
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
安心の3年間保証
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 ブラック 耐荷重(kg)2〜20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 〜 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 〜 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 〜60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17〜49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
注意
※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする