※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06518158
品番
GLM-500-508V-100V
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
仕様
ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
種別
ボールネジ、電動式
質量(kg)
100
タイプ
スタンダード
積載荷重(kg)
500
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
電源コード(m)
4
電源電圧(V)
単相100
ストロークST(mm)
470
テーブル高さH〜H1(mm)
130〜600
塗装
粉体塗装
使用可能回数
最大4万回
昇降時間(秒)
●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)
15
関連資料:
図面資料(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません