※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
ストロークST(mm)
820
テーブル寸法(W×L)(mm)
800×1200
注文コード
06518176
品番
GLM-500-812V-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥452,000
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
積載荷重(kg)
500
モーター出力(kW)
0.4
ストロークST(mm)
820
テーブル高さH〜H1(mm)
135〜955
テーブル寸法(W×L)(mm)
800×1200
自重(kg)
165
昇降時間(秒)
●全負荷時:21●無負荷時:20
最高使用頻度(回/h)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06518176
GLM-500-812V-100V
46759325
GLM-500-812Vー100V
ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ
東正車輛
1台
¥
299,800
税込
¥
329,780
注文コードが変更になりました