※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLM-500-609V-24V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛 06518271 GLM-500-609V-24V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛 06518271 GLM-500-609V-24V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛 06518271 GLM-500-609V-24V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛 06518271 GLM-500-609V-24V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛 06518271

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518271 品番 GLM-500-609V-24V
参考基準価格(税別)¥807,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。

仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付 種別ボールネジ、電動式 質量(kg)110 タイプスタンダード 積載荷重(kg)500 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)2 ストロークST(mm)470 テーブル高さH〜H1(mm)130〜600 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21 最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする